Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik 50x50 cm Lichtzelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-956669-BP
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     5863
EAN/GTIN:
     4001072058636
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
Stativ Scheinwerfer
Stativ für Halogenstrahler
stativ scheinwerfer
Kaiser Desktop-Aufnahme-Set, 50 x 50 x 50 cm Cube-Studio

Komplettes Set für Sachaufnahmen
Würfelförmiges Lichtzelt 50 x 50 x 50 cm
2 x Aufnahmeleuchten auf Desktop-Stativen
Lichtzelt mit wendbaren textilen Aufnahmehintergründen

Würfelförmiges Lichtzelt "Cube-Studio" für eine gleichmäßige und weiche Beleuchtung des Aufnahmeobjekts. Das Cube-Studio hat eine abnehmbare Frontabdeckung mit Schlitz für das Kameraobjektiv. Durch die Auffalt-Automatik ist das Lichtzelt ganz einfach aufgebaut und dank des flexiblen Rahmens sehr kompakt zusammenlegbar. Inkl. wendbaren textilen Aufnahmehintergründen weiss/grau und schwarz/blau sowie Aufbewahrungshülle mit Reissverschluss und Handschlaufe.

Ausstattung:
Cube-Studio 50 x 50 x 50 cm · 2 x Reflektorleuchten mit Keramikfassung: · Für Lampen bis max. 250 Watt · Neigegelenk · Reflexschirmhalterung · Ein/Aus-Schalter · Abnehmbarer Reflektor inklusive Stoffdiffusor für weicheres Licht · 2 x Leuchtenstative mit zweiteiliger, ausziehbarer Mittelsäule: · 16 mm Normzapfen und B 1/4-Anschlussgewinde · Einstellhöhe 35 - 70 cm · Bis 3 kg belastbar.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Lichtzelt · Produktabmessung, Breite: 50 cm · Produktabmessung, Höhe: 50 cm · Produktabmessung, Länge: 50 cm

Lieferumfang:
Cube-Studio 50 x 50 x 50 cm,2x Aufnahmeleuchten mit Diffusorbespannung,2x Desktopstative,2x Energiesparlampen 25 W,Inkl. wendbaren textilen Aufnahmehintergründen Weiss/Grau, Schwarz/Blau,Aufbewahrungshülle mit Reissverschluss und Handschlaufe.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 50 x 50 x 50 cm
Produktabmessung, Höhe:
50 cm
Produktabmessung, Länge:
50 cm
Produktabmessung, Breite:
50 cm
1c. Marke:
Kaiser Fototechnik
Produkt-Art:
Lichtzelt
Weitere Suchbegriffe: 4001072058636, Kaiser Fototechnik, 5863, 50x50 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 151,02*
€ 161,35*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 168,67*
€ 181,16*
Frei Haus
ab € 158,82*
€ 181,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,90*
€ 208,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,67*
€ 200,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.