Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Ancona 130 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 200 x 170 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-956448-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     103906
EAN/GTIN:
     4047443144362
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Hama Ancona 130 Kameratasche

Öffnung mit Zweiwege-Reißverschluss
Reißverschlussvortasche
Zwei verstellbare Inneneinteiler

Kameratasche zum Aufbewahren und zum Schutz vor Schmutz und Kratzern einer Digitalen Spiegelreflexkamera mit Objektiv.

Ausstattung:
Neopren-Seitentaschen · Gürtelschlaufen · Gepolsterter Tragegriff · Verstellbarer, abnehmbarer Schultergurt.

Technische Daten:
Gewicht: 400 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 200 mm · Innenmaß Höhe: 170 mm · Innenmaß Tiefe: 110 mm · Material: Polytex · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Hama
Innenmaß Tiefe:
110 mm
Innenmaß Höhe:
170 mm
Innenmaß Breite:
200 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz
Material:
Polytex
Gewicht:
400 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, hama cameratasche, kameratasche schwarz, 4047443144362, Hama, 103906, Ancona 130
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 26,95*
€ 31,20*
€ 4,00*
ab € 22,00*
€ 31,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 36,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,32*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 31,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.