Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Ancona 110 Colt Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 160 x 160 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-956445-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     103905
EAN/GTIN:
     4047443144355
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Hama Ancona 110 Colt Kameratasche

Öffnung mit Zweiwege-Reißverschluss
Reißverschlussvortasche
Gepolsterter Tragegriff

Kameratasche zum Aufbewahren und zum Schutz vor Schmutz und Kratzern einer Digitalen Spiegelreflexkamera mit Objektiv.

Ausstattung:
Neopren-Seitentaschen · Gürtelschlaufen · Verstellbarer, abnehmbarer Schultergurt.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 330 g · Innenmaß Breite: 160 mm · Innenmaß Höhe: 160 mm · Innenmaß Tiefe: 100 mm · Material: Polytex · Produkt-Art: Kameratasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Hama
Innenmaß Tiefe:
100 mm
Innenmaß Höhe:
160 mm
Innenmaß Breite:
160 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Polytex
Gewicht:
330 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, hama cameratasche, kameratasche schwarz, 4047443144355, Hama, 103905, Ancona 110 Colt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,35*
€ 22,30*
24 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 19,68*
€ 22,31*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 21,85*
€ 24,83*
€ 3,50*
ab € 23,09*
€ 26,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 25,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 136,25*
Ähnlich
Hama
00115714
ab € 8,88*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 8,87*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 8,00*
Ähnlich
Hama
00103691
ab € 7,53*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 10,90*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 10,88*
Ähnlich
Hama
00103834
ab € 12,27*
Ähnlich
Hama
00103829
ab € 5,01*
Ähnlich
Hama
00103831
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.