Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann LAGOS Compact 150 fortis Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 60 x 100 x 25 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-956248-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     95712
EAN/GTIN:
     4007134957121
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Cullmann LAGOS Compact 150 Hardcase Kameratasche fortis Schwarz

Robuste Hartschale mit stark gepolstertem Innenfutter
Zweifache Gürtelschlaufen-Befestigungssystem
Praktisches Innenfach für Speicherkarten
Längenverstellbares Umhängeband mit Karabinerhaken
Ideal für Kompaktkameras, Mobiltelefone, MP3-Player, externe Festplatten etc.

LAGOS Compact steht in erster Linie für Sicherheit, Farbe und Design. Die stabile, schützende Außenschale und das weiche stark gepolsterte Innenfutter des DOUBLE PROTECTION Systems garantieren optimale Sicherheit für unterwegs. Die Hartschalentaschen sind ideal abgestimmt auf Kameras, Mobiltelefone, MP3-Playern und externe Festplatten.

Die zweifache Gürtelschlaufen-Befestigung ermöglicht das sicheres Tragen der Kamera direkt am Körper oder schnelles Abnehmen der Tasche durch Klettbefestigung (QUICK + SAFE SYSTEM).

Mit dem zum Lieferumfang zählenden Umhängeband, welches mittels Karabinerhaken schnell am Taschenrücken befestigt wird, lassen sich die Hartschalenetuis LAGOS Compact praktisch und zugleich lässig am Hals transportieren. Ein stabiler Zwei-Wege-Reißverschluss sowie ein nützliches Innenfach für Speicherkarten runden den Komfort der LAGOS Compact Taschenserie ab.

Ausstattung:
Robuste Hartschale · Stark gepolstertem Innenfutter · Besonders weiches Innenmaterial zum Schutz der empfindlichen Display-Oberflächen · Zweifache Gürtelschlaufen-Befestigungssystem · Längenverstellbares Umhängeband mit Karabinerhaken · Praktisches Innenfach für Speicherkarten · Ideal für Kompaktkameras, Mobiltelefone, MP3-Player, externe Festplatten etc.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 70 g · Innenmaß Breite: 60 mm · Innenmaß Höhe: 100 mm · Innenmaß Tiefe: 25 mm · Produkt-Art: Kamerahülle

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Cullmann
Innenmaß Tiefe:
25 mm
Innenmaß Höhe:
100 mm
Innenmaß Breite:
60 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Kamerahülle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,58*
€ 12,12*
€ 4,49*
ab € 9,49*
€ 12,13*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,27*
€ 17,48*
€ 3,50*
ab € 18,62*
€ 21,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 17,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.