Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cullmann CX470 Schnellkupplungsplatte Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-956243-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     40470
EAN/GTIN:
     4007134404700
Suchbegriffe:
4007134404700
Cullmann
40470
CX470
Cullmann CX470 Schnellkupplungsplatte

Hergestellt aus Aluminium Druckguss
Schwarz eloxierte Oberfläche
Weiches, schützendes Auflagematerial
1/4" Kameraschraube
Versenkbarer Videopin
Kompatibel zu SK-Einheit CX440; CX450 und MX445

Der Klassiker! - Die seit Jahrzehnten bewährte Schnellkupplungs-Platte CX470 ist komplett aus Aluminium gefertigt, mit 1/4" Kameraschraube und versenkbarem Videopin.

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Gewicht: 25 g · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schnellkupplungsplatte · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
1c. Marke:
Cullmann
Außengewinde:
1/4"
Gewicht:
25 g
Produkt-Art:
Schnellkupplungsplatte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,30*
€ 8,55*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 6,71*
€ 8,56*
1 Tag
9
€ 4,80*
ab € 6,86*
€ 8,73*
Lager 102
63
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 9,58*
€ 3,50*
ab € 10,08*
€ 12,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.