Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann LAGOS Action 150 Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 130 x 150 x 105 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-956240-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     95970
EAN/GTIN:
     4007134959705
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Cullmann Lagos Action 150 Fototasche schwarz

Robuste Hartschale und stark gepolstertes Innenfutter
Herausnehmbares Innenfach für Speicherkarten
Ideal für Bridge-, System- und kleine DSLR-Kameras
Flexible Inneneinteilung für exaktes Anpassen an die Kameraausrüstung

Die Modellreihe Action der LAGOS Hartschalen Taschen-Serie eignen sich besonders für den sicheren Transport von Bridge-, System- und kleinen DSLR-Kameras. Das von derLAGOS Compact Serie bewährte DOUBLE PROTECTION SYSTEM garantiert optimalen Schutz durch die strapazierfähige Außenschale und der weichen mehrschichtigen Innenpolsterung.
Flexible Flaps im Tascheninnenraum ermöglichen ein exaktes Anpassen auf die jeweilige Kameraausrüstung und somit einen sicheren Transport von Bridge-, System- und kleinen DSLR-Kameras sowie von Camcordern und Kompaktkameras.
Die großzügige Taschenöffnung bietet einen bequemen und schnellen Zugriff auf das Equipment. Die stabilen seitlichen Stegbänder schützen die Kamera vor unbeabsichtigtem Herausfallen aus der Tasche.
Ein robuster Zwei-Wege-Reißverschluss, eine herausnehmbare Speicherkartentasche und ein längenverstellbarer Schultergurt mit weicher Polsterung runden die Ausstattung der LAGOS Action Taschen ab.

Ausstattung:
Optimale Sicherheit mittels robuster Hartschale und stark gepolstertem Innenfutter · Ideal für Bridge-, System- und kleine DSLR-Kameras · Flexible Inneneinteilung für exaktes Anpassen an die Kameraausrüstung · Weiches Innenmaterial zum Schutz der empfindlichen Display-Oberflächen · Längenverstellbarer Schultergurt mit Polsterung · Gürtelschlaufe für sicheres und bequemes Tragen · Herausnehmbares Innenfach für Speicherkarten.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 150 g · Innenmaß Breite: 130 mm · Innenmaß Höhe: 150 mm · Innenmaß Tiefe: 105 mm · Produkt-Art: Kamerahülle

Lieferumfang:
Schultergurt

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Cullmann
Innenmaß Tiefe:
105 mm
Innenmaß Höhe:
150 mm
Innenmaß Breite:
130 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Kamerahülle
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, cameratasche cullmann, kameratasche schwarz, 4007134959705, Cullmann, 95970, LAGOS Action 150
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 24,44*
€ 27,61*
€ 4,00*
ab € 26,55*
€ 30,66*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 27,48*
€ 31,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 36,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,32*
€ 35,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 31,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.