Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cullmann LAGOS Compact 100 Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 60 x 95 x 20 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-956235-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     95730
EAN/GTIN:
     4007134957305
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Cullmann Lagos Compact 100 Hardcase Kameratasche Schwarz

Robuste Hartschale und stark gepolstertes Innenfutter
Praktisches Innenfach für Speicherkarten
Ideal für Kompaktkameras, Mobiltelefone, MP3-Player, externe Festplatten etc.

LAGOS Compact steht in erster Linie für Sicherheit, Farbe und Design. Die stabile, schützende Außenschale und das weiche stark gepolsterte Innenfutter des DOUBLE PROTECTION Systems garantieren optimale Sicherheit für unterwegs. Ideal abgestimmt auf Kameras, Mobiltelefone, MP3-Playern und externe Festplatten sind die Hartschalentaschen in unterschiedlichen Größen und Farben erhältlich.

Mit dem zum Lieferumfang zählenden Umhängeband, welches mittels Karabinerhaken schnell am Taschenrücken befestigt wird, lassen sich die Hartschalenetuis LAGOS Compact praktisch und zugleich lässig am Hals transportieren. Ein stabiler Zwei-Wege-Reißverschluss sowie ein nützliches Innenfach für Speicherkarten runden den Komfort der LAGOS Compact Taschenserie ab.

Ausstattung:
Robuste Hartschale · Stark gepolstertes Innenfutter · Ideal für Kompaktkameras, Mobiltelefone, MP3-Player, externe Festplatten etc. · Besonders weiches Innenmaterial zum Schutz der empfindlichen Display-Oberflächen · Zweifache Gürtelschlaufen-Befestigungssystem · Längenverstellbares Umhängeband mit Karabinerhaken · Praktisches Innenfach für Speicherkarten.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 70 g · Innenmaß Breite: 60 mm · Innenmaß Höhe: 95 mm · Innenmaß Tiefe: 20 mm · Produkt-Art: Kamerahülle

Lieferumfang:
Umhängeband.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Cullmann
Innenmaß Tiefe:
20 mm
Innenmaß Höhe:
95 mm
Innenmaß Breite:
60 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Kamerahülle
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, cameratasche cullmann, kameratasche schwarz, 4007134957305, Cullmann, 95730, LAGOS Compact 100
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,11*
€ 13,20*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,21*
€ 13,22*
€ 3,50*
ab € 15,31*
€ 17,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.