Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann 50081 Stativ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Cullmann 50081 Stativ Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-956195-MU
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     50081
EAN/GTIN:
     4007134500815
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibein stativ
Das MAGNESIT COPTER verbindet beide Welten – die der Fotografie und jene der Videografie. So steht das MAGNESIT COPTER ganz im Zeichen der neuen DSLR-Kameras mit zusätzlicher Videofunktion. Mit angeklappten Stativbeinen lässt sich das stabile Multifunktionsstativ zusammen mit dem Kugelkopf bestens als Video-Handstativ nutzen.

Mit einer Gesamtlänge von nur 22 cm und einem Gewicht von lediglich 250 Gramm benötigt das aus Aluminium gefertigte Stativ wenig Platz und ist somit das ideale Reisestativ für Foto- und Videografen. In der Kombination mit dem komplett aus Aluminium gearbeiteten Kugelkopf CB2.7 erfüllt das MAGNESIT COPTER alle Voraussetzungen für ein stabiles Tischstativ. Besonders der abschraubbare Kugelkopf CB2.7 der CULLMANN CROSS Serie überzeugt durch die praktische Kombination des Wechseltellers. So lässt sich mittels genormtem 1/4“ Kameragewinde eine Foto- oder Videokamera montieren und durch den Standard-Blitzschuh ein Blitzgerät und Mikrofon.

Das zeitgemäße Design und die hochwertige Verarbeitung des MAGNESIT COPTER mit den flachen halbrunden Stativbeinen gaben in Assoziation zu Helikopter-Rotorblättern dem Stativ den Namen.

Stabilität, geringes Gewicht und eine hochwertige Verarbeitung sind die wesentlichen Features, die für die gesamte MAGNESIT Linie sprechen und bei der Entwicklung des Multistativs MAGNESIT COPTER an erster Stelle standen.

Überzeugt von der eigenen Qualität gewährt CULLMANN auf die MAGNESIT Line 10 Jahre Garantie.

- 10 Jahre Garantie.
- Ideal für Foto- und Videografie.
- Speziell für alle DSLR-Kameras mit Videofunktion.
- Stabiles und leichtes Multifunktionsstativ.
- Komplett aus Aluminium gefertigt.
- Geringes Packmaß (22 cm) und Gewicht (250 Gramm).
- Inklusive Aluminium-Kugelkopf CB2.7 mit Wechselteller (1/4" - Blitzschuh).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
160 mm
Gewicht
250 g
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
1 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: stative, kamerastative, fotostative, dreibeine, stativgestelle, blitzstative, lichtstative, halterungen, stativzubehör, stativsysteme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,69*
€ 29,33*
€ 6,95*
ab € 24,48*
€ 33,21*
Lager 102
11
€ 4,95*
ab € 26,50*
€ 35,90*
Frei Haus
ab € 25,87*
€ 35,90*
8 Tage
12
€ 6,99*
ab € 53,38*
€ 69,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.