Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-956186-MU Herst.-Nr.: 40027 EAN/GTIN: 4007134400276 |
| |
|
|  |  |
 | Das kleinste Modell der CB-Kugelkopfserie, der CB2.7, glänzt mit seinen flexiblen Einsatzmöglichkeiten. Der stabile, ebenfalls aus Aluminium gefertigte, Kugelkopf überzeugt durch seine einmalige Kombination des Wechseltellers. So lässt sich mittels 1/4“ Kameragewinde eine Kompaktkamera montieren und durch den Standard-Blitzschuh Blitzgerät oder Mikrofon. Vorteile: -Komplett aus eloxiertem Aluminium. -Klein, stabil und flexibel. -Wechselteller mit 1/4“ Kameraschraube und Blitzschuh. -Made in Germany. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz |  | Höchstgewichtskapazität | 1 kg |  | Material | Aluminium | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 85 g |  | Höhe | 53 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: montagezubehör, befestigungssätze, halterungssets, montageelemente, befestigungsteile, montagesets, halterungen, montagekomponenten, fixiersets, montagematerial |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 17,96* | € 24,77* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 21,52* | € 30,52* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 22,18* | € 30,54* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 24,72* | € 33,92* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 44,51* | € 59,48* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|