Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann CB2.7 Stativ-Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-956186-BP
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     40027
EAN/GTIN:
     4007134400276
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Cullmann CB2.7 Kugelkopf

Komplett aus eloxiertem Aluminium
Verstellbarer Feststellhebel (360 Grad)
Wechselteller mit 1/4“ Kameraschraube und Blitzschuh

Technische Daten:
Belastbar bis: 1 kg · Gewicht: 85 g · Produkt-Art: Stativ-Kugelkopf · Produktabmessung, Höhe: 53 mm · Produktabmessung, Ø: 27 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
27 mm
Produktabmessung, Höhe:
53 mm
Marke:
Cullmann
Belastbar bis:
1 kg
Gewinde (Zoll):
1/4 Zoll
Gewicht:
85 g
Produkt-Art:
Stativ-Kugelkopf
Weitere Suchbegriffe: 4007134400276, Cullmann, 40027, CB2.7
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,89*
€ 28,77*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 24,83*
€ 30,15*
€ 3,50*
ab € 30,82*
€ 37,45*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 55,72*
€ 67,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.