Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LOGITECH CORDLESS RUMBLEPAD 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-956068-BP
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4005922126636
Suchbegriffe:
Gamepad
Artikeltext: Logitech Cordless Rumblepad 2 Kabelloses Spielen mit max. 9 m Reichweite Vibrationsfunktion für maximales Spielvergnügen! Kabelloser Spielespaß mit einer Reichweite von bis zu 9 Metern! Einzigartige Energieverwaltung für bis zu 100 Stunden Batterielebensdauer. Vibrationsfunktion bei Treffern, Explosionen, Zusammenstößen und mehr... Zwei präzise analoge Joysticks für sanfte 360°-Action. Insgesamt hat dieses Gamepad 10 !!! programmierbare Tasten, darunter 4 Auslöser und einen präzisen 8-Wege-Richtungsblock. Die beigelegte Logitech-Software lässt problemlos alle wichtigen Spiel-Funktionen über das Pad steuern. So gewinnen Sie mit dem entscheidenden Zeitvorteil. Ausstattung: Vibrationsfunktion 2 analoge Ministicks 10 Tasten 8-Wege-Steuerkreuz. Technische Daten: Anschluss: USB Anzahl Tasten: 10 Farbe: Schwarz. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 01 - Computertechnik > Peripherie > Eingabegeräte
Weitere Suchbegriffe: LOGITECH CORDLESS RUMBLEPAD 2
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 37,78*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG