Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EF5018STM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon EF5018STM Schwarz
Canon EF5018STM Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-955842-MU
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0570C001
EAN/GTIN:
     4549292037692
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Kameramarkenkompatibilität:
Canon
Maximaler Zoomfaktor:
0.21 x
Produktfarbe:
Schwarz
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen):
6/5
Minimale Blendenzahl:
22
Naheinstellgrenze:
0.35 m
Objektivanschluss:
Canon EF
Betrachtungswinkel (horizontal):
40 °
Betrachtungswinkel (vertikal):
20 °
Feste Brennweite:
50 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal:
46 °
Anzahl Blendenlamellen:
7
Durchmesser:
69.2 mm
Filtergröße:
49 mm
Länge (mm):
39.3 mm
Gewicht:
160 g
Objektivdeckel enthalten:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 8,00*
ab € 90,52*
€ 114,09*
Frei Haus
ab € 106,20*
€ 132,71*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 106,69*
€ 133,97*
€ 6,90*
ab € 129,26*
€ 162,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.