Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Intenso Media Director Digitaler Bilderrahmen 20.3 cm 8 Zoll 800 x 600 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-955458-BP
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3916800
EAN/GTIN:
     4034303012664
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
intenso digitaler bilderrahmen 8"
intenso digitaler bilderrahmen
Intenso Mediadirector 20,3 cm (8") Digitaler Bilderrahmen

Display: 20,3 cm (8")
Auflösung: 800 x 600 Pixel
Wiedergabe von Fotos, Video, Musik

Ausstattung:
Vollbild · Diashow · Miniaturansicht · Zoom · Kontrast · Helligkeit · Farbsättigung · Hintergrundmusik.

Technische Daten:
Bildformat: 4:3,16:9 · Digitale-Bilderrahmen-Besonderheiten: Zeitschaltfunktion,Uhr,Kalender · Display-Auflösung: 800 x 600 Pixel · Display-Diagonale (cm): 20.3 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 8 Zoll · Display-Typ/Auflösung: TFT · Dyn. Kontrastverhältnis: 400 : 1 · Gewicht: 525 g · Helligkeitswerte: 250 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: Digitaler Bilderrahmen · Produktabmessung, Breite: 225 mm · Produktabmessung, Höhe: 185 mm · Produktabmessung, Tiefe: 22 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,SD,SDHC,MMC,Memory Stick · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Unterstützte Wiedergabeformate: JPEG,Motion-JPEG,MPEG-4,MP3,WMA · Wiedergabe von: Foto,Video,Audio

Lieferumfang:
Standfuß,Fernbedienung (inkl. Batterie),Netzgerät,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 225 x 185 x 22 mm
Display-Diagonale (cm):
20.3 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Dyn. Kontrastverhältnis:
400 : 1
Produktabmessung, Tiefe:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
225 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
8 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
TFT
Display-Auflösung:
800 x 600 Pixel
Bildformat:
4:3 | 16:9
Unterstützte Wiedergabeformate:
JPEG | Motion-JPEG | MPEG-4 | MP3 | WMA
1c. Marke:
Intenso
Farbe:
schwarz
Digitale-Bilderrahmen-Besonderheiten:
Zeitschaltfunktion | Uhr | Kalender
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB | SD | SDHC | MMC | Memory Stick
Wiedergabe von:
Foto | Video | Audio
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Helligkeitswerte:
250 cd/m²
Gewicht:
525 g
Produkt-Art:
Digitaler Bilderrahmen
Weitere Suchbegriffe: digitaler bilderrahmen 8 zoll, 4034303012664, Intenso, 3916800, Media Director, Digitaler Fotoframe
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 45,12*
€ 48,85*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 45,13*
€ 48,86*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 45,19*
€ 48,92*
pro Stück
€ 5,80*
ab € 45,70*
€ 49,34*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 53,02*
€ 56,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,04*
€ 65,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,95*
€ 63,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,90*
€ 62,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,29*
€ 61,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,02*
€ 61,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.