Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-955447-MU Herst.-Nr.: 00004163 EAN/GTIN: 4007249041630 |
| |
|
|  |  |
 | Sicheren Stand und wackelfreie Bilder bei Wind und Wetter garantiert das robuste und dennoch leichte Dreibeinstativ. Blitzschnell aufgebaut, flexibel in der Ausrichtung und mit integrierter Wasserwaage ist es der perfekte Begleiter bei Outdoor-Fototouren oder in der Studiofotografie. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 1600 mm |  | Höhe (min) | 660 mm |  | Gewicht | 1740 g | Merkmale | Zweck | Digitale Film/Kameras |  | Höchstgewichtskapazität | 4 kg |  | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) |  | Produktfarbe | Schwarz, Silber |  | Anzahl der Beinabschnitte | 3 |  | Stativgewinde | 1/4 " |  | Kopfmaterial | Aluminium |  | Material | Aluminium |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 23,71* | € 33,06* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 24,67* | € 33,08* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 28,26* | € 37,39* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 38,93* | € 50,80* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,85* | ab € 44,01* | € 56,94* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|