Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik Kamera Handschlaufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-955398-BP
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6731
EAN/GTIN:
     4001072067317
Suchbegriffe:
4001072067355
Kaiser Fototechnik
6731
Tragegurt
Kaiser Handschlaufe Textilgewebe schwarz

Länge: 25 cm

Für kompakte Digitalkameras mit nur einer Befestigungsöse und Action-Cams. Auch geeignet für leichte elektronische Geräte wie USB-Stick, Taschenlampe etc.
Weiches, elastisches Textilgewebe. Inklusive verstellbarem Stopper.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für (Details): Universal · Produkt-Art: Kamera Handschlaufe · Produktabmessung, Länge: 25 cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
25 cm
Passend für (Details):
Universal
1c. Marke:
Kaiser Fototechnik
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Kamera Handschlaufe
Weitere Suchbegriffe: Handschlaufe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 3,80*
€ 5,17*
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 10,16*
Lager 102
73
Frei Haus
ab € 8,79*
€ 10,16*
8 Tage
30
€ 6,99*
ab € 12,99*
€ 14,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.