Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-955270-MU Herst.-Nr.: 00004133 EAN/GTIN: 4007249041333 |
| |
|
|  |  |
 | Highlights - für Photo und Video. - 3-Wegekopf und Wasserwaage. - stufenlose Höheneinstellung der Mittelsäule. - mit Gummifüßen. - Profilstärke: 19,8 mm. - Höhe zusamengeschoben: 42,5 cm. - Höhe voll ausgezogen: 125 cm. - Gewicht: 620 g. - inkl. Tasche. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 1250 mm |  | Gewicht | 620 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 433 mm |  | Verpackungstiefe | 92 mm |  | Verpackungshöhe | 92 mm |  | Paketgewicht | 718 g | Merkmale | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) |  | Produktfarbe | Silber |  | Stativkopf | 3D |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: stative, kamerastative, fotostative, dreibeine, stativgestelle, blitzstative, lichtstative, halterungen, stativzubehör, stativsysteme |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 6 |  | € 4,90* | ab € 15,19* | € 20,43* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 13,31* | € 20,76* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 15,20* | € 20,78* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 15,89* | € 22,23* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 16,37* | € 22,79* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|