Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Intenso Photo Base Digitaler Bilderrahmen 20.3 cm 8 Zoll 800 x 600 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-955084-BP
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3914800
EAN/GTIN:
     4034303012626
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
intenso digitaler bilderrahmen 8"
intenso digitaler bilderrahmen
Intenso Photobase 20,3 cm (8") Digitaler Bilderrahmen

Display: 20,3 cm (8")
Auflösung: 800 x 600 Pixel
Wiedergabe von Fotos

Zeigen Sie Ihre Liebsten auf einem Digitalen Bilderrahmen.

Ausstattung:
Vollbild · Diashow · Miniaturansicht · Zoom · Kontrast · Helligkeit · Farbsättigung · Uhr · Kalender · Timer.

Technische Daten:
Bildformat: 4:3,16:9 · Digitale-Bilderrahmen-Besonderheiten: Zeitschaltfunktion,Uhr,Kalender · Display-Auflösung: 800 x 600 Pixel · Display-Diagonale (cm): 20.3 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 8 Zoll · Display-Typ/Auflösung: TFT · Dyn. Kontrastverhältnis: 400 : 1 · Farbe: Schwarz · Gewicht: 450 g · Produkt-Art: Digitaler Bilderrahmen · Produktabmessung, Breite: 221 mm · Produktabmessung, Höhe: 181 mm · Produktabmessung, Tiefe: 22 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,SD,SDHC,MMC · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Unterstützte Wiedergabeformate: JPEG · Wiedergabe von: Foto

Lieferumfang:
Fernbedienung (inkl. Batterie),Netzgerät,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
20.3 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Dyn. Kontrastverhältnis:
400 : 1
Produktabmessung, Tiefe:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
181 mm
Produktabmessung, Breite:
221 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
8 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
TFT
Display-Auflösung:
800 x 600 Pixel
Bildformat:
4:3 | 16:9
Unterstützte Wiedergabeformate:
JPEG
1c. Marke:
Intenso
Farbe:
schwarz
Digitale-Bilderrahmen-Besonderheiten:
Zeitschaltfunktion | Uhr | Kalender
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB | SD | SDHC | MMC
Wiedergabe von:
Foto
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Digitaler Bilderrahmen
Weitere Suchbegriffe: digitaler bilderrahmen 8 zoll, 4034303012626, Intenso, 3914800, Photo Base, Digitaler Fotoframe
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,58*
€ 40,95*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 37,62*
€ 40,99*
pro Stück
€ 5,80*
ab € 37,63*
€ 41,01*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 37,69*
€ 41,07*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 43,70*
€ 47,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,33*
€ 54,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,92*
€ 52,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,20*
€ 51,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,87*
€ 50,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,70*
€ 50,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3932800
ab € 106,63*
Zubehör
Intenso
3925800
ab € 65,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.