Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aufsteckblitz Canon Speedlite 430EX III-RT Passend für=Canon Leitzahl bei ISO 100/50 mm=43


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-954665-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0585C003AA
EAN/GTIN:
     4549292038262
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz canon
aufsteckblitz
Canon Speedlite 430EX III-RT Blitzgerät

E-TTL II-Blitzmessung
Für kabellosen Master und Slave-Blitz
Zoomreflektor mit einem Brennweitenbereich von 24-105 mm mit Streuscheibe bis 14 mm

Das leistungsstarke kompakte Blitzgerät mit Leitzahl 43 (bei ISO 100 und Reflektorposition für 105 mm) hat eine integrierte Streuscheibe zur Erweiterung des Abstrahlwinkels, um auch den Bildwinkel eines 14-mm-Objektivs ausleuchten zu können. Vielseitig einsetzbar empfiehlt es sich für Hobby- und Profi-Fotografen.

Eine Reihe neuer Leistungsmerkmale erhöht Flexibilität und Bedienkomfort. Die Blitzfolgezeit konnte um zirka 20 Prozent gesteigert werden, der Ladevorgang erfolgt dabei ausgesprochen leise und unauffällig. Ein Metall-Blitzfuß mit Anschlusskontakten gewährleistet eine stabile Kommunikation zwischen Kamera und Blitz. Darüber hinaus wurde ein Mechanismus zum schnellen Befestigen und Abnehmen des Speedlites integriert, der bereits im Speedlite 580 EX II überzeugt.

Das Speedlite 430 EX III-RT kann als zentraler Bestandteil eines integrierten Blitzsystems sowohl für analoge als auch digitale Kameras fungieren und unterstützt die entfernungsgekoppelte E-TTL-II-Blitzsteuerung aktueller EOS-Kameras. Es lässt sich außerdem als Slave-Blitz für kabelloses Blitzen einsetzen.

Ausstattung:
Für kabellosen Slave-Blitz · Schnelles und leises Aufladen · Mittelkontaktschuh aus Metall · Um 180° drehbarer Blitzreflektor · Autofokus-Hilfslicht · Zoomreflektor mit einem Brennweitenbereich von 24 - 105 mm mit Streuscheibe bis 14 mm · Indirekte Ausleuchtung für schmeichelhafte Porträts.

Technische Daten:
Gewicht: 295 g · Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 43 · Passend für: Canon · Produkt-Art: Aufsteckblitz · Produktabmessung, Breite: 70.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 113.8 mm · Produktabmessung, Länge: 98.2 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
113.8 mm
Produktabmessung, Länge:
98.2 mm
Produktabmessung, Breite:
70.5 mm
Passend für Produkte der Marken:
Canon
Brennweite:
24 - 105 mm
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
43
Passend für:
Canon
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen
Gewicht:
295 g
Produkt-Art:
Aufsteckblitz
Weitere Suchbegriffe: 8714574632926, Canon, 0585C003AA, Speedlite 430EX III-RT, Blitz für Canon EOS M
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 237,71*
€ 244,28*
Frei Haus
ab € 272,35*
€ 282,62*
Lager 102
Frei Haus
ab € 279,95*
€ 290,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,73*
€ 345,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,24*
€ 341,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,51*
€ 338,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,95*
€ 333,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.