Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama "Flexi" M Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=7 - 10 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-954548-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     4010
EAN/GTIN:
     4007249040107
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Hama "Flexi" M Mini-Stativ

Mit diesem kleinen und handlichen Ministativ sorgen Sie auf die Schnelle für stabile und wackelfreie Photos oder Videoaufnahmen. Schnell haben Sie das 12 cm lange und 58 g leichte Stativ mit dem praktischen Clip an der Kameratasche oder an der Gürtelschlaufe befestigt und können unbeschwert auf die Jagd nach schönen Motiven gehen. Auf jeder Wanderung oder jeder Städtetour sind Ihnen standfeste Aufnahmen garantiert. Die drei flexiblen Beinchen des Stativs erlauben Ihnen dabei selbst in unwegsamem Gelände mit unebenem Untergrund wackelfreie Aufnahmen. Besonders geeignet ist dieser nützliche Begleiter mit seinen flexiblen Beinchen auch als Tischstativ für Kompaktkamers mit Stativgewinde 1/4" und läuft dabei zu großer Form auf.

Ausstattung:
Flexible Beine · Für Kompaktkameras mit Stativgewinde 6,35 mm (1/4") · Clip zum Einhängen an Kameratasche oder Hosengürtel.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 10 cm · Arbeitshöhe (min.): 7 cm · Farbe: Schwarz · Gewicht: 58 g · Material: Metall · Produkt-Art: Ministativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Hama
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Metall
Arbeitshöhe (max.):
10 cm
Arbeitshöhe (min.):
7 cm
Gewicht:
58 g
Produkt-Art:
Ministativ
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ hama, 4007249040107, Hama, 4010, "Flexi" M, 540-5090
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,53*
€ 7,37*
€ 6,95*
ab € 5,56*
€ 7,38*
25 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 6,00*
€ 7,97*
€ 2,50*
ab € 6,42*
€ 8,37*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,49*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 13,07*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 22,18*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 25,20*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 16,19*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 15,55*
Ähnlich
Hama
00004084
ab € 29,88*
Ähnlich
Hama
00004009
ab € 6,65*
Ähnlich
Hama
00004609
ab € 11,31*
Ähnlich
Hama
00004613
ab € 15,35*
Ähnlich
Hama
00004607
ab € 18,28*
Ähnlich
Hama
00004608
ab € 18,33*
Ähnlich
Hama
00004605
ab € 17,32*
Ähnlich
Hama
00004619
ab € 20,07*
Ähnlich
Hama
00004620
ab € 27,43*
Ähnlich
Hama
00004601
ab € 20,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.