Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama 62004009 Ministativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=14 - 21 cm Silber Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-953766-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     62004009
EAN/GTIN:
     4007249040091
Suchbegriffe:
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
kamera tischstativ hama
Hama Mini-Stativ mit Kugelneiger

Das "Mini-Stativ mit Kugelneiger" ist ein kleiner, handlicher Dreifuß zur Fixierung von Endgeräten wie etwa von Photokameras, Camcordern, Mikrofonen oder Mini-Lautsprecherrn.
Bilder via Selbstauslöser schießen, Videosequenzen mit dem Camcorder aufnehmen oder via Tischmikrofon eine Rede schwingen: auf diesem flexiblen Mini-Stativ lassen sich Endgeräte mit Schraubvorrichtung optimal fixieren. So haben Sie die Hände frei für andere Dinge.
Der portable Dreifuß mit einer verstellbaren Höhe von bis zu 21 cm, einem 1/4" Gewinde und einem Gewicht von nur 127 g ist stets ein transportfreundlicher und zuverlässiger Partner für unterwegs und verleiht Videokameras, LCD-Displays und Tisch-Mikrofonen einen idealen Stand.
Egal, ob auf planer Fläche, auf unebenem Untergrund oder an einem Hang: das silberne, metallene Stativ kann dank längenverstellbarer Beine an jeden Standort angepasst werden und lässt das aufgeschraubte Gerät sicher arbeiten, das über den Kugelneiger in jede erdenkliche Position gebracht werden kann. Kunststoffkappen an den Ausziehfüßen bieten den nötigen Halt und verhindern das Abrutschen des Dreibeins.
Das portable "Mini-Stativ mit Kugelneiger" lässt Ihnen Raum für Kreativität jeder Art und ist ein praktischer Helfer für großartige Aufnahmen!

Ausstattung:
Kugelkopf.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 21 cm · Arbeitshöhe (min.): 14 cm · Gewicht: 127 g · Herstellerfarbe: Silber · Material: Metall · Produkt-Art: Ministativ · Stativ-Besonderheiten: Kugelkopf

Lieferumfang:
Stativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
1c. Marke:
Hama
Farbe:
grau
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Metall
Stativ-Besonderheiten:
Kugelkopf
Arbeitshöhe (max.):
21 cm
Arbeitshöhe (min.):
14 cm
Gewicht:
127 g
Produkt-Art:
Ministativ
Weitere Suchbegriffe: 4047443026187, Hama, 62004009
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,62*
€ 8,59*
€ 4,00*
ab € 6,50*
€ 8,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 9,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.