Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik Multi-Level Tischstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=9 - 27.5 cm Silber Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-953750-BP
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6043
EAN/GTIN:
     4001072060431
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Kaiser MultiLevel-Tischstativ

Das mit ausziehbaren Stativbeinen bestückte Stativ bietet in Normalposition eine Höhe von 27,5 cm, in der "MultiLevel"-Position ist das Stativ nur noch 9 cm hoch.

Ausstattung:
Kugelkopf · Rändelschraube zur Höheneinstellung.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 27.5 cm · Arbeitshöhe (min.): 9 cm · Belastbar bis: 0.5 kg · Gewicht: 100 g · Herstellerfarbe: Silber · Material: Aluminium · Produkt-Art: Tischstativ · Stativ-Besonderheiten: Kugelkopf

Lieferumfang:
Tischstativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
1c. Marke:
Kaiser Fototechnik
Farbe:
grau
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
Kugelkopf
Belastbar bis:
0.5 kg
Arbeitshöhe (max.):
27.5 cm
Arbeitshöhe (min.):
9 cm
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Tischstativ
Weitere Suchbegriffe: dreibeinstativ kaiser fototechnik, kamera ministativ, 4001072060431, Kaiser Fototechnik, 6043, Multi-Level
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 13,86*
€ 17,20*
€ 4,00*
ab € 10,32*
€ 17,20*
8 Tage
10
€ 6,99*
ab € 27,17*
€ 30,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser Fototechnik
6016
ab € 15,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.