Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama Kamera Displayschutzfolie 7,6 cm (3")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-953747-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00088614
EAN/GTIN:
     4007249886149
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Hama Schutzfolie 8 cm (3,0")

Reflektionsmindernd
Maximale Display-Größe: 8 cm (61x44 mm)

Speziell entwickelte Schutzfolie für LCD-Monitore an Digitalkameras. Zum Schutz vor Fingerabdrücken, Staub und Kratzern.

Ausstattung:
Einfach anzubringen · Set bestehend aus 3 Stück im Polybeutel.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Passend für (Details): 8 cm · Passend für Display-Größe (Bereich): 7,6 cm (3") · Produkt-Art: Kamera Displayschutzfolie

Lieferumfang:
3 Stück Schutzfolie

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für Display-Größe:
7,6 cm (3")
Passend für (Details):
8 cm
Passend für Display-Größe (Bereich):
7,6 cm (3")
1c. Marke:
Hama
Produkt-Art:
Kamera Displayschutzfolie
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,16667*
€ 2,84*
3
€ 4,49*
ab € 2,37667*
€ 3,12667*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 6,38*
€ 8,52*
1
€ 3,50*
ab € 8,52*
€ 11,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.