Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kameratasche Hardcase Carbon Style, 6,5 x 3 x 10,5 cm innen, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-952631-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00023139
EAN/GTIN:
     4007249231390
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
In dieser Kameratasche darf Ihre Digitalkamera ruhig auch mal durchgerüttelt werden. Das robuste EVA-Material schützt die Kamera optimal - egal ob Wanderung, Basarbesuch oder schaukelnde Schifffahrt. - Fototasche für sicheren Kameraschutz von kleinen Digitalkameras- aus robustem EVA-Material - flaches Innenfach für Speichermedien - mit abnehmbarem Nackengurt mit Karabinerbefestigung - Gürtelschlaufe für mehr Tragekomfort Lieferumfang: - 1 Kameratasche Hardcase Carbon Style - 1 Nackengurt
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
83.65 g | 65 g
Höhe:
4.3 cm
Länge:
18.5 cm
Breite:
9 cm
Innenmaß B x T x H:
6,5 x 3 x 10,5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Ethylenvinylacetat (EVA)
Serie:
Hardcase Carbon Style
Ausführung:
Hardcase
Verwendungszweck:
Foto
Geeignet für:
Foto
Design/Motiv:
Carbon Style
Ausstattung:
Gürtelschlaufe/Nackengurt
Größencode:
60H
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, hama videotasche, camcordertasche, Fototasche, Tasche, Foto, Kamera, Video, Fotostudio, Kameraausrüstung, Fotoausrüstung, Foto-Tasche
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 7,50*
€ 10,70*
2 Tage
17
1
€ 4,99*
ab € 7,87*
€ 10,71*
Lager 102
8
1
€ 7,90*
ab € 9,80*
€ 13,54*
1
€ 5,85*
ab € 10,07*
€ 13,64*
1
€ 3,90*
ab € 11,41*
€ 15,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.