Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik 6506 Dia-Duplikator


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-952615-BP
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6506
EAN/GTIN:
     4001072065061
Suchbegriffe:
4001072065061
Kaiser Fototechnik
6506
dias digitalisieren
Kaiser Fototechnik 6506 Dia-Duplikator

Kaiser Dia-Duplikator Digital

Dias digital abfotografieren!
1:1 Kopien möglich
Länge: ca. 125 mm

Der Dia-Duplikator ist optimal zum Abfotografieren von Dias und Negativen mit einer digitalen Spiegelreflexkamera oder einer digitalen Kompaktkamera mit einem Objektiv-Frontgewinde. Der Duplikator wird in das Filtergewinde des Objektivs eingeschraubt. 1:1-Kopien mit Objektivbrennweite 80 - 120 mm (bezogen auf Kleinbild), Ausschnitte bei größeren Brennweiten möglich. Inkl. Wechselschieber für zwei Kleinbilddias.

Ausstattung:
Anschlussgewinde 52 mm · Mit abnehmbarer, achromatischer Makrolinse mit 10 Dioptrien (auch separat verwendbar).

Lieferumfang:
Wechselschieber für Kleinbilddias,Adapterring 58 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Kaiser Fototechnik
Produkt-Art:
Dia-Duplikator
Weitere Suchbegriffe: dia digitalisieren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 78,15*
€ 89,14*
8 Tage
4
€ 4,49*
ab € 85,49*
€ 96,96*
Frei Haus
ab € 94,75*
€ 112,43*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 102,54*
€ 115,88*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 186,83*
€ 205,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser Fototechnik
6507
ab € 13,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.