Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MONO HEADSET TW-206E


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-952473-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  952473-BP
EAN:  4016138440713
Suchbegriffe:
Headset
Artikeltext: Mono-Headset TW-206E Ideal für Kommunikationsanwendungen Komfortabler, weicher Ohrbügel Ausstattung: Mono-Wiedergabe. Technische Daten: Anschlüsse: 2 x 3,5 mm Klinkenstecker Empfindlichkeit (Mikrofon): -54 dB Frequenz-Bereich (Kopfhörer): 100 Hz - 15 kHz Frequenz-Bereich (Mikrofon): 50 Hz - 16 kHz Kabellänge: 1,8 m. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 03 - Kommunikationstechnik > DSL / VoIP > VoIP / Videokonferenztechnik
Weitere Suchbegriffe: MONO HEADSET TW-206E
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 5,00*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG