Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kassettenadapter VHS-C/VHS Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-952231-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00044704
EAN/GTIN:
     4007249447043
Suchbegriffe:
Adapterkabel Hosiden
Adapterkabel S-VHS
Adapterkabel S-Video
Hosiden Adapterkabel
- zum Abspielen von VHS-C-Videokassetten in VHS- (Vollformat) Recordern- für VHS-C/S-VHS-C geeignet - inkl. Motor zum automatischen Spannen des Videobandes - Batteriebetrieb über 1x Mignon AA 1,5 V (nicht im Lieferumfang) Lieferumfang: - 1 Kassettenadapter VHS-C/VHS Auto - 1 Motor - Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
213.2 g
Höhe:
3 cm
Länge:
22.5 cm
Breite:
11 cm
Batterietyp:
AA Mignon
Anzahl Batterien:
1
Quellmedium:
VHS-C
Zielmedium:
VHS
Weitere Suchbegriffe: S-VHS Adapterkabel, S-Video Adapterkabel, adapterkabel hosiden, Adapter, Audio, Kamera, Video, Videokamera, VHS, Kassettenadapter, Videoadapterkassette
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 18,96*
€ 26,94*
3 Tage
4449
€ 4,99*
ab € 19,55*
€ 26,96*
2 Tage
48
€ 7,50*
ab € 17,48*
€ 31,63*
€ 4,90*
ab € 24,93*
€ 33,64*
Lager 102
61
€ 4,95*
ab € 27,19*
€ 37,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.