Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Stativ-Kameraplatte Click II


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-952217-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004376
EAN/GTIN:
     4007249043764
Suchbegriffe:
Schnellkupplungsplatte für Stativko...
Schnellwechselplatte für Kamerastat...
Schnellwechselplatte für Stativkopf
- zum schnellen Wechseln der Kamera- für Gamma-Stative - für leichte SLR-Kameras und Camcorder - federnder Videopin; Kameraplatte mit Schraube A 1/4 (6,4 mm) Lieferumfang: - 1 Stativ-Kameraplatte Click II
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
20 g | 7 g
Höhe:
3.5 cm
Länge:
23 cm
Breite:
9 cm
Breite x Höhe:
4,17 x 4,17 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Stativ, Foto, Digitalkamera, Kamera, Video, Fotostudio, Schnellkupplungsplatte, Schnellkupplung, Stativplatte, Kameraplatte, Kamerastativ
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
221
1
€ 4,99*
ab € 9,00*
€ 12,55*
1
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 12,57*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 9,70*
€ 13,73*
4
€ 6,95*
ab € 12,11*
€ 16,53*
7 Tage
16
2
€ 6,99*
ab € 16,41*
€ 22,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.