Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-952213-MU Herst.-Nr.: 00004162 EAN/GTIN: 4007249041623 |
| |
|
|  |  |
 | Waagrecht, horizontal und Hochformat - mit dem Star 62 bekommen Sie ein zuverlässiges Stativ - egal ob Sie Hobby- oder Profifotograf sind. Viele kleine Extras wie Kurbel für die Mittelsäule und Wasserwaage machen das Stativ zu einem praktischen Begleiter für Ihre sensationellen Aufnahmen. - 3D: 3-Wege-Kopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für waagrechte, horizontale sowie Hochformat-Aufnahmen - Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera - Kamerastativ für wackelfreie Bilder und Stabilität auf unebenen Untergründen, geeignet für Foto- und Videokameras- im Stativkopf integrierte Nivellier-Wasserwaage und Nivellier-Libelle an der Basis - mit Kurbel zur stufenlosen Höheneinstellung der Mittelsäule - feststellbare Querstreben und flexible Gummifüße für sicheren Stand auf unebenen Flächen - funktionelle Schnellklemmen für schnelle und einfache Arretierung der Beinlänge in jeder Position - Tragegriff - mit Beschwerungshaken für bessere Bodenhaftung bei Wind und in unwegsamem Gelände - Ersatzschnellkupplungsplatte: Hama Art.Nr. 00004154 Lieferumfang: - 1 Dreibeinstativ Star 62 - 1 Schnellwechselplatte - 1 Tasche Weitere Informationen:  |  | Availability: | Y | Gewicht: | 1366.5 g | 1500 g | Höhe: | 12 cm | Länge: | 64.5 cm | Breite: | 12 cm | Min. Höhe - Max. Höhe: | 64 -160 cm | Farbton: | Champagner | Material: | Aluminium | Serie: | Star 62 | Einsatz: | Foto, Video (3D) | Max. Belastbarkeit: | 4000 g | Art: | Dreibeinstativ | Stativkopf: | 3D: 3-Wege-Kopf | Bein-Segmente: | 3-teilig (2-fach ausziehbar) | Höhenverstellbarkeit Mittelsäule: | verzahnte Mittelsäule über Kurbel | Haltegriff: | Plastikgriff | Gewinde/Anschluss: | 1/4" (6,4 mm) | Max. Profilstärke: | 23 mm | Besonderheit: | Nivelliereinrichtung | Empfohlene Anwendung: | Foto-/Video | Farbe: | Beige | Packmaß: | 64 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, dreibeinstativ hama, schnellkupplung, Stativ, Foto, Kamera, Star, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrüstung, Fotoausrüstung, Stativkopf |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 4,99* | ab € 21,27* | € 28,48* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 22,94* | € 30,70* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 22,38* | € 30,70* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 25,59* | € 34,00* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 28,15* | € 37,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|