Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Hama Dust Ex 5610 Blasebalg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-952083-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     5610
EAN/GTIN:
     4007249056108
Suchbegriffe:
Blasebalg
blasebalg hama
Hama Blasebalg Dust Ex

Entfernt Staub und Schmutz
Für Objektive und SLR-Sensoren

Halten Sie Ihre Linse optimal sauber durch die umweltfreundliche Blaswirkung des Ventil-Systems.

Technische Daten:
Produkt-Art: Blasebalg · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Produktabmessung, Ø: 55 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
1c. Marke:
Hama
Produkt-Art:
Blasebalg
Weitere Suchbegriffe: 4007249056108, Hama, 5610, Dust Ex
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,53*
€ 12,57*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 12,58*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 11,06*
€ 12,88*
€ 3,50*
ab € 13,32*
€ 15,82*
8 Tage
26
€ 6,99*
ab € 20,14*
€ 22,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.