Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-952078-MU Herst.-Nr.: 00004175 EAN/GTIN: 4007249041753 |
| |
|
|  |  |
 | Sicheren Stand und wackelfreie Bilder bei Wind und Wetter garantiert das robuste und dennoch leichte Dreibeinstativ. Blitzschnell aufgebaut und flexibel in der Ausrichtung ist es der perfekte Begleiter bei Outdoor-Fototouren, Fotoshootings oder in der Studiofotografie. - 3D: 3-Wege-Kopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für waagrechte, horizontale sowie Hochformat-Aufnahmen - Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera - Kamerastativ für wackelfreie Bilder und Stabilität auf unebenen Untergründen, geeignet für Foto- und Videokameras- im Stativkopf integrierte Nivellier-Wasserwaage - stufenlose Höheneinstellung der Mittelsäule - Querstreben und Gummifüßen für sicheren Stand - funktionelle Schnellklemmen für schnelle und einfache Arretierung der Beinlänge in jeder Position Lieferumfang: - 1 Dreibeinstativ Star 75 - 1 Schnellwechselplatte - 1 Tasche Weitere Informationen:  |  | Availability: | Y | Gewicht: | 611.7 g | 620 g | Höhe: | 9.3 cm | Länge: | 44.1 cm | Breite: | 9.6 cm | Min. Höhe - Max. Höhe: | 42,5 -125 cm | Farbton: | Champagner | Material: | Aluminium | Serie: | Star 75 | Einsatz: | Foto, Video (3D) | Max. Belastbarkeit: | 2500 g | Art: | Dreibeinstativ | Stativkopf: | 3D: 3-Wege-Kopf | Bein-Segmente: | 4-teilig (3-fach ausziehbar) | Höhenverstellbarkeit Mittelsäule: | händisch verstellbare Mittelsäule | Haltegriff: | Keine | Gewinde/Anschluss: | 1/4" (6,4 mm) | Max. Profilstärke: | 19,8 mm | Besonderheit: | Nivelliereinrichtung | Empfohlene Anwendung: | Foto-/Video | Farbe: | Beige | Packmaß: | 42 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrüstung, Fotoausrüstung, Stativkopf |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 15,12* | € 20,72* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 15,48* | € 20,73* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,25* | € 22,05* |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 19,59* | € 26,23* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 20,02* | € 27,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|