Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RUN & DRIVE CONTROLLER RUMBLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-950511-BP
Hersteller:  Guillemot
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138420197
Suchbegriffe:
Gamepad
Artikeltext: Thrustmaster Run & Drive Controller Rumble Für PC und PS2! Unterstützt Vibration bei PS2-Spielen! Unterstützt Rumble-Funktion bei PC-Spielen! Das Erste Gamepad mit Optischen Sensor und 7 Achsen für unglaublich genaue Steuerung über analoge Bewegungen, egal ob zu Fuß oder beim Autofahren. Das Pad trumpft mit einem 70° rotierender Lenkwinkel (im Vergleich zu einem Ministick = 40°) und einem automatischen Zentriersystem. 2 progressive & programmierbare Trigger für simultanes und unabhängiges Bremsen & Beschleunigen, für hochpräzises Scharfschützenzoom uvm... Das Run & Drive Gamepad ist ein revolutionärer, neuer Controller, der Lenkrad und Pad in sich vereint. Viele neue Spiele, wie beispielsweise GTA, unterstützen verschiedene Spielemodi: Action findet im Auto und zu Fuss statt. Dank dem kleinen, integrierten optischen Daumenlenkrad bietet das Run&Drive Pad eine optimale Steuerung in allen Situationen. Das Run&Drive Pad ist für PS2 und PC geeignet und gibt es in den Ausführungen ""Vibration"" und ""Rumble"". Erstere bietet Vibrationen nur auf der PS2, während ""Rumble"" auch entsprechende Effekte am PC unterstützt.

Technische Daten:

Anschluss: USB. Lieferumfang: . Systemvoraussetzungen: . .
... > 01 - Computertechnik > Peripherie > Eingabegeräte
Weitere Suchbegriffe: RUN & DRIVE CONTROLLER RUMBLE
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 25,17*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG