Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
Video Splitter
>
HDMI Splitter
>
Artikel
ATEN VS0801H Video-Switch HDMI
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
DCI
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-943349-MU
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
VS0801H
EAN/GTIN:
672792001901
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
HD 15 Pol D-Sub Switch
Immer mehr HDMI-Geräte erobern den Heimkinomarkt, sodass der Bedarf am gleichzeitigen Zugriff auf verschiedene HDMI-AV-Signalquellen immer mehr steigt. Dank des HDMI-Switches VS0801H steht Ihnen ab sofort eine einfache und kostengünstige Lösung zur Verfügung, Ihr Heimkinosystem um HDMI-Funktionen zu erweitern und schnell und bequem zwischen mehreren HDMI-AV-Signalquellen (z.B. HD-Camcorder oder - Satellitenreceiver, HD-DVD-Player, Blu-ray-Player, Heimkino-PC, Multimedia-Player, Spielkonsole usw.), die mit Ihrem HDMI-Bildschirm verbunden sind, umzuschalten.
Über die Fernbedienung sowie die vorderseitig angebrachten Drucktasten können Sie bequem und einfach zwischen den verschiedenen HDMI-Signalquellen umschalten, während die LED-Anzeigen auf der Vorderseite einen Überblick über die aktuell ausgewählte Signalquelle geben. Um weiterhin eine umfangreiche Steuerung des gesamten Systems zu ermöglichen, ist eine bidirektionale RS-232-Schnittstelle im VS0801H integriert, die die Systemsteuerung über einen hochwertigen Controller, PC oder eine Hausautomatisierungs- bzw. Heimkinosoftware möglich.
Funktionen:
-Erlaubt den Anschluss von bis zu acht HDMI-Signalquellen an einen HDMI-Bildschirm
-Schnelle und einfache Umschaltung zwischen den HDMI-Signalquellen über die Tasten am vorderseitigen Bedienfeld oder über die Infrarot-Fernbedienung
-Eingebauter, bidirektionaler RS-232-Port zur verbesserten Systemsteuerung *
-Unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio
-Bildwiederholfrequenz bis zu 60 Hz
-Große Übertragungswege - bis 15 m (24 AWG)
-Unterstützt High-Definition-Bilder: HDTV-Auflösung 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080) sowie VGA, SVGA, SXGA, UXGA und WUXGA (1920x1200)
-Unterstützt 12-Bit-Farbe für naturechte HDMI-Farben
-Plug-and-Play - keine Softwareinstallation erforderlich
-DDC-kompatibel
-HDMI 1.3b-zertifiziert
-HDCP 1.4-kompatibel
-Entspricht den HDMI CEC-Spezifikationen
Signalraten bis zu 2,25 Gbps bei 1080p
--Metallgehäuse
-Automatische Erkennung eingeschalteter Geräte - wird eine der angeschlossenen HDMI-Signalquellen ausgeschaltet, schaltet der VS0801H automatisch auf das nächste eingeschaltete Gerät um
-Die einfache und erschwingliche Art, bis zu acht HDMI-Signalquellen an Ihr Heimkino anzuschließen
-Rack-Montage möglich
Hinweis: Sie können sich die Bedienungsanleitung der Anwendung und Benutzeroberfläche zum VS0801H von der ATEN-Webseite (www.aten.com) herunterladen.
Lieferumfang
1x VS0801H HDMI-Switch mit 8 Ports
1x Infrarot-Fernbedienung
1x 0AD6-1605-24EG Netzteil
1x Montagekit
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.71 W
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
9
HDMI-Version
1.4
HDMI-In
8
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
RS-232 port
1
Eingang
8 x HDMI Type A Female (Black)
Teilnehmerausgang
1 x HDMI Type A Female (Black)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
159.8 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1750 g
Tiefe (imperial)
6.29 "
Höhe (imperial)
1.73 "
Breite (imperial)
17.2 "
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Plug
Ja
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Maximaler Arbeitsabstand
15 m
Rack-Einbau
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 480 (WVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p
Bandbreite
6.75 Gbit/s
225 MHz
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
3D
Ja
HD-Typ
Full HD
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Output Widerstand
100 Ohm
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Signalverarbeitung und -verteilung
>
Video-Switches
Weitere Suchbegriffe:
VGA Monitor Switch
,
VGA Switch
,
vga monitor switch
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 73,26*
€ 94,05*
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 79,97*
€ 102,14*
Lager 560
€ 5,90*
ab € 84,20*
€ 107,46*
Lager 173
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,34*
€ 109,52*
Lager 102
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 125,29*
€ 157,20*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,20*
€ 187,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 0,3 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA3H
€ 3,87*
Zubehör
ATEN 0,6 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA6H
€ 3,89*
Zubehör
ATEN 15 m High Speed HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7D15H
€ 43,59*
Zubehör
ATEN 2L-7D03H HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Aten
2L7D03H
€ 7,76*
Zubehör
ATEN 2x2 4K HDMI Matrix Switch
Aten
VM0202H-AT-G
€ 105,64*
Zubehör
ATEN 4K HDMI/DVI zu HDMI Konverter mit Audio De-Embedder
Aten
VC881-AT-G
€ 116,48*
Zubehör
ATEN Echter 4K HDMI Booster (4K bei 20 m)
Aten
VB800-AT-G
€ 77,42*
Zubehör
ATEN HDMI HDBaseT Extender (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
Aten
VE811-AT-G
€ 213,67*
Zubehör
ATEN HDMI HDBaseT Sender (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
Aten
VE811T-AT-G
€ 163,25*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 10 m
Aten
2L-7D10H
€ 21,60*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 20 m
Aten
2L-7D20H
€ 65,47*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 5 m
Aten
2L-7D05H
€ 10,04*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 1 m
Aten
2L-7D01H
€ 4,57*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 2 m
Aten
2L-7D02H-1
€ 5,60*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 5 m
Aten
2L-7D05H-1
€ 12,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.