Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS0801H-AT-G 8 Port HDMI-Switch über PC steuerbar, mit Fernbedienung 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-943349-BP
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS0801H-AT-G
EAN/GTIN:
     4710423776326
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
HD 15 Pol D-Sub Switch
ATEN VS0801H-AT-G 8 Port HDMI-Switch über PC steuerbar,mit Fernbedienung 1920 x 1080 Pixel

ATEN 8 Port HDMI-Switch mit Fernbedienung

8 HDMI-Eingänge
1 HDMI-Ausgang
Umschaltung mit Fernbedienung, oder am Gerät

Der VS481 8 Port HDMI Umschalter ist einfach in der Benutzung. Benutzen sie ihren HDMI Eingang an ihrem Fernseher mit bis zu 8 HDMI-fähigen Geräten, wie SAT-Receiver, DVD-Player, Spielkonsolen oder Computer. Einfach und bequem schalten sie die Eingangsquellen dann mit der Fernbedienung um. Wenn eines der HDMI-Geräte ausgeschaltet wird, schaltet der Umschalter automatisch zum nächsten eingeschalteten Gerät um.

Ausstattung:
Built-in bidirektionale RS-232 Schnittstelle für High-End-System Steuerung · Unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio · Bis zu 60 Hz Bildwiederholfrequenz · Fernübertragung - bis zu 20 m (24 AWG) und 15 m (28 AWG) · Ausgezeichnete Videoqualität - HDTV-Auflösungen von 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080), VGA, SVGA, SXGA, UXGA und WUXGA (1920x1200) · Unterstützt 12-Bit Deep Color HDMI-Format · DDC-kompatibel · HDCP 1.1 kompatibel · HDMI-CEC-kompatiblen · Übertragungsraten bis zu 2,25 Gbit Unterstützung der 1080p-Display · Ganzmetall-Gehäuse

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 8 x · Anzahl unterstützter Monitore: 1 · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Gewicht: 1.75 kg · Herstellerfarbe: Silber · Port (Nur für Titel): 8 Port · Produktabmessung, Breite: 430 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Tiefe: 154 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: über PC steuerbar,mit Fernbedienung · Umschaltfunktion: Manuell,Automatisch

Lieferumfang:
HDMI-Switch,Fernbedienung (inkl. Batterien),Netzteil,Rack-Kit,Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
154 mm
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Breite:
430 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
über PC steuerbar | mit Fernbedienung
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Stromversorgung (LOV):
über Steckernetzteil
Umschaltfunktion:
Manuell | Automatisch
Anzahl Eingänge:
8 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl unterstützter Monitore:
1
Gewicht:
1.75 kg
Produkt-Art:
HDMI-Switch
Weitere Suchbegriffe: VGA Monitor Switch, VGA Switch, vga monitor switch, 00672792001901, 04710423776326, 672792001901, ATEN, VS0801H-AT-G
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 73,48*
€ 91,83*
€ 5,95*
ab € 80,19*
€ 100,31*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,06*
€ 103,64*
€ 5,90*
ab € 84,42*
€ 105,37*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 121,63*
€ 151,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,18*
€ 177,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
€ 3,79*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
€ 3,81*
Zubehör
Aten
2L-7D15H
€ 44,03*
Zubehör
Aten
VC881-AT-G
€ 117,98*
Zubehör
Aten
VE811T-AT-G
€ 168,34*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
€ 21,55*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
€ 55,27*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
€ 4,54*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
€ 5,58*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
€ 12,52*
Zubehör
Aten
VB800-AT-E
€ 77,13*
Zubehör
Aten
VE811-AT-E
€ 219,46*
Zubehör
Aten
VE811R
€ 152,11*
Zubehör
Aten
VE8952R
€ 713,50*
Zubehör
Aten
VE8952T
€ 716,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.