Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama G410 4 Port HDMI-Switch 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-943254-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     83186
EAN/GTIN:
     4007249831866
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Video-Mixer
hdmi switch 4x1
Hama 4 Port HDMI-Umschalter

Bedienung über Fronttasten
HDCP-kompatibel
unterstützt hohe Auflösungen: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p

Zum Umschalten digitaler Video- und Audio-Signale an AV-Geräten (HDTV).

Ausstattung:
Plug and Play

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 4 x · Anzahl unterstützter Monitore: 1 · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Gewicht: 345 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: HDMI-Switch · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Tiefe: 140 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil · Umschaltfunktion: Manuell

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
1c. Marke:
Hama
Farbe:
schwarz
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Port (Nur für Titel):
4 Port
Stromversorgung (LOV):
über Steckernetzteil
Umschaltfunktion:
Manuell
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Anzahl Eingänge:
4 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl unterstützter Monitore:
1
Gewicht:
345 g
Produkt-Art:
HDMI-Switch
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch, hama hdmi switch, 4007249831866, Hama, 83186, G410, Umschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 37,44*
€ 42,46*
€ 4,00*
ab € 35,39*
€ 42,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00083185
ab € 28,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.