Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SAGEM DVR 64160SL-T DVB-T RECEIVER 160GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-941425-BP
Hersteller:  Sagem
Herst.-Nr.:  DVR 64160 SL-T
EAN:  3425160223323
Artikeltext: Sagem DVR 64160 SL-T DVB-T Receiver 160 GB 160 GB Festplatte für ca. 80 Stunden Aufnahmekapazität Twin-Tuner TimeShift-Funktion Multimediafunktion via USB-Anschluss Elektronische Programmzeitschrift (EPG) Die Firma Sagem präsentiert mit dem Modell DVR 64160SL-T einen DVB-T-Receiver, der zwei Tuner integriert hat. 2 TV-Programme gleichzeitig aufnehmen oder anschauen (Bild-in-Bild). Die TimeShift-Funktion erlaubt es zudem, laufende Sendungen anzuhalten und nach einer Unterbrechung an der gestoppten Stelle wieder einzusteigen, ohne etwas zu verpassen. Die 160 GB große Festplatte bietet Platz für etwa 80 Stunden Film mit Dolby-Digital-Ton, der Timer lässt sich automatisch oder per Hand programmieren. Ausstattung: Favoritenlisten Schnellinstallation Sleep Timer Kindersicherung Bild-in-Bild Funktion 5 V Einspeisung für aktive Antennen Instant-Replay: Kontinuierliche Aufzeichnung und Verfügbarkeit der letzten 2 Stunden Radiomodus. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 315 x 48 x 225 mm Anschlüsse: 2 SCART-Anschlüsse1 digitaler Audio-Ausgang (Cinch)1 digitaler Audio-Ausgang (optisch)1 USB-Anschluss Anzahl Speicherplätze: 1000 Anzahl Tuner: 2 Festplatten-Kapazität: 160 GB. Lieferumfang: Fernbedienung (inkl. Batterien)SCART-KabelAnleitung.. Systemvoraussetzungen: Fernbedienung (inkl. Batterien)SCART-KabelAnleitung. . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Dvb-T > Digitale Empfangstechnik
Weitere Suchbegriffe: SAGEM DVR 64160SL-T DVB-T RECEIVER 160GB
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 251,26*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,26*
€ 299,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
940261-BP
€ 10,05*
€ 11,96
Sonstiges
Conrad
941630-BP
€ 33,58*
€ 39,96
Sonstiges
Conrad
342071-BP
€ 8,37*
€ 9,96
Sonstiges
Speaka
k.A.
€ 13,41*
€ 15,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG