Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIGITALE REISE SAT-ANLAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-941357-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  941357-BP
EAN:  4016138455755
Artikeltext: Digitale Reise-SAT-Anlage 35 cm Spiegel 12/24/230 V Digital-Receiver Digital-Single LNB Mobile, digitale Satelliten-Anlage für unterwegs - komplett im Koffer! Einfach auspacken, aufbauen und Ihr Wunschprogramm genießen. Ausstattung: Multifunktions-Standfuß mit diversen Befestigungsmöglichkeiten z.B. für Balkon, Hauswand oder Tisch Stabiler Saugfuß zur Montage auf glatten Flächen Mehrsprachiges On-Screen-Display 4stellige LED-Anzeige Kindersicherung Sleep-Timer Videotext Vorprogrammierte Programmliste Favoritenliste Automatischer und manueller Sendersuchlauf Software-Update via RS 232-Schnittstelle DiSEqC 1.2. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 255 x 70 x 165 mm Anschlüsse: 2 SCART-Anschlüsse1 analoger Stereo-Ausgang (Cinch)1 digitaler Audio-Ausgang (Cinch)1 RS 232-Schnittstelle. Für Eingangsspannung: 12/24/230 V Senderspeicher: 5000 Spiegel-Durchmesser: 35 cm. Lieferumfang: 35 cm Spiegel12/24/230 V SAT-ReceiverUniversal- Single-LNBMultifunktionsstandfußSaugfußAntennenkabel 10 m mit F-Steckern12 V AdapterFernbedienung (inkl. Batterien).. 1 Set Systemvoraussetzungen: 35 cm Spiegel12/24/230 V SAT-ReceiverUniversal- Single-LNBMultifunktionsstandfußSaugfußAntennenkabel 10 m mit F-Steckern12 V AdapterFernbedienung (inkl. Batterien). . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Sat / Kabel / Antenne > SAT-Empfangstechnik
Weitere Suchbegriffe: DIGITALE REISE SAT-ANLAGE
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 67,19*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
941629-BP
€ 10,05*
€ 11,96
Sonstiges
Conrad
940261-BP
€ 10,05*
€ 11,96
Sonstiges
Conrad
941301-BP
€ 25,17*
€ 29,95
Sonstiges
Speaka
k.A.
€ 13,41*
€ 15,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG