Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
SL PVR-S 90 CI SAT-RECEIVER 160GB
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Conrad
Artikel-Nr.:
102-941355-BP
Hersteller:
Conrad
Herst.-Nr.:
941355-BP
EAN:
4026156706777
Suchbegriffe:
Digitaler Sat Receiver
Digitalreceiver
Receiver
SAT-Receiver
Artikeltext: SL PVR-S 90 CI SAT-Receiver 160GB 160 GB Festplatte USB 2.0-Anschluss Common Interface-Schnittstelle (CI) Windows®-Software zur Übertragung der Aufnahmen auf den PC verfügbar Digitaler Festplatten Receiver mit Common Interface-Schnittstelle zum Empfang frei empfangbaren TV- und Radioprogrammen. Ausstattung: Elektronische Programmzeitschrift (EPG) Mehrsprachiges On-Screen-Display Alphanummerisches Display Timer Videotext Favoritenliste Software-Update via RS 232-Schnittstelle oder Satellit DiSEqC 1.2 ZF-Tuner. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 370 x 75 x 160 mm Anschlüsse: 2 SCART-Anschlüsse 1 analoger Stereo-Ausgang (Cinch) 1 digitaler Audio-Ausgang (optisch) 1 RS 232-Schnittstelle 1 Common Interface-Schnittstelle (CI) 1 USB-Anschluss. Anzahl Speicherplätze: 4000 Festplatten-Kapazität: 160 GB. Lieferumfang: Fernbedienung (inkl. Batterien)
Netzteil
SCART-Kabel
Anleitung. 1 St. Systemvoraussetzungen: Fernbedienung (inkl. Batterien)
Netzteil
SCART-Kabel
Anleitung . .
... >
23 - Audio / Video / Empfangstechnik
>
Sat / Kabel / Antenne
>
SAT-Empfangstechnik
Weitere Suchbegriffe:
SL PVR-S 90 CI SAT-RECEIVER 160GB
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 5 Tage
Versand
Netto
BUGcomputer
5 Tage
Frei Haus
€ 171,49*
Conrad
1 Tag
€ 4,16*
€ 192,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,44*
€ 229,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Conrad
Versand
von Conrad
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Conrad
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
250GB 2,5" WD Scorpio WD2500BEVE IDE 5400rpm 8MB
Western Digital
WD2500BEVE
€ 59,69*
€ 71,03
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG