Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KFZ 1D DVB-T FENSTERKLEMMANTENNE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-940682-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  940682-BP
EAN:  4026156704216
Artikeltext: DVB-T Kfz-Fensterklemmantenne KFZ 1D Frequenz-Bereich 68 - 860 MHz 35 cm Strahlerlänge Kfz-Fensterklemmantenne zum horizontalen und vertikalen Empfang von DVB-T Signalen im VHF- und UHF-Bereich. Ausstattung: 2 m Antennen-Kabel mit F-Stecker und Koax-Adapter. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 85 x 400 x 50 mm Kabellänge: 2 m. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 23 - Audio / Video / Empfangstechnik > Dvb-T > Digitale Empfangstechnik
Weitere Suchbegriffe: Fensterklemmantenne, KFZ 1D DVB-T FENSTERKLEMMANTENNE
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 20,97*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
940261-BP
€ 10,05*
€ 11,96
Sonstiges
Axing
k.A.
€ 52,90*
€ 62,95
Sonstiges
Wittenberg Antennen
k.A.
€ 30,21*
€ 35,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG