Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Axing SKB 89-04 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.80 mm 75 Ω 90 dB Weiß 250 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-940532-BP
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SKB 89-04
EAN/GTIN:
     7611682110890
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxkabel-Spenderkarton 75 Ω

Starrer Innenleiter
250 Meter

Für SAT-/BK-Empfangstechnik · 2fach geschirmt · Digitaltauglich · Alterungsbeständig nach DIN 57887 · UV-, wasser-und temperaturbeständig · Degressive Metereinteilung · Physikalisch geschäumtes Dielektrikum.

Ausstattung:
Schirmung (SM) 30 - 1000 MHz >85dB, 1000 - 2000 MHz >75dB, 2000 - 3000 MHz >75dB.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 6.80 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 11 · Dielektrikum: physikalisch geschäumt, Ø 4,60 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: SKB 89-04 · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 75 Ω · Inhalt: 250 m · Innenleiter-Ø: 1 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt,Geflechtschirm,Folienschirm,UV-Beständig,starrer Innenleiter · Meterware: Nein · Produkt-Art: Koaxialkabel · Schirmungsmaß größer als: 90 dB · Typ (Hersteller-Typ): SKB 89-03

Lieferumfang:
Packung (250 m)

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
11
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Inhalt:
250 m
Herstellerfarbe:
Weiß
1c. Marke:
Axing
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
doppelt geschirmt | Geflechtschirm | Folienschirm | UV-Beständig | starrer Innenleiter
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
SKB 89-04
Typ (Hersteller-Typ):
SKB 89-03
Außen-Durchmesser:
6.80 mm
Schirmungsmaß größer als:
90 dB
Abgepackt:
Ja
Dielektrikum:
physikalisch geschäumt, Ø 4,60 mm
Innenleiter-Ø:
1 mm
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax kabel, 7611682118841, 7611682118742, Axing, SKB 89-04, SKB 89-03
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 108,75*
€ 115,51*
Frei Haus
ab € 85,37*
€ 115,51*
€ 3,50*
ab € 114,50*
€ 121,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
1 Stück enthält 250 Meter (ab € 0,435* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30600
ab € 8,52*
Sonstiges
Knipex
16 60 05
ab € 12,76*
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 40,87*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 71,07*
Sonstiges
Voltcraft
FC-2500
ab € 179,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.