Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MIT-15 MOTORRADGEGENSPRECHANLAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102-930369-BP
Hersteller:   IMC
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   4016138275001
Suchbegriffe:
Steckerladegerät
Artikeltext: Motorrad-Gegensprechanlage MIT-15 Integrierter Akku Für Integral-und Jet-Helme geeignet Nur 310 g inkl. Akku Kompakte, extrem leichte Intercomanlage, die in jede Kombitasche passt und nicht stört. Bei jeder Geschwindigkeit die richtige Lautstärke durch stufenlose Regelung an der Box. Die Akkukapazität entspricht einer Leistung von 15 Stunden Dauergespräch. Ein weiterer Clou: Die Gegensprechfunktion ist ausschaltbar. Gewicht: 310 g (inkl. Akku).

Technische Daten:

Ausführung: Gegensprechanlage Inhalt: 2 St.. Lieferumfang: 2 Helmsprechsets Je 2 wechselbare Integral- und Klapp-/Jethelm-Mikrofone 2 Spiralverlängerungskabel 1 Multifunktionsbox mit integriertem Akkupack 600 mA NiMH 1 Steckerladegerät.. 2 St. Systemvoraussetzungen: 2 Helmsprechsets Je 2 wechselbare Integral- und Klapp-/Jethelm-Mikrofone 2 Spiralverlängerungskabel 1 Multifunktionsbox mit integriertem Akkupack 600 mA NiMH 1 Steckerladegerät. . .
... > 03 - Kommunikationstechnik > Funk > Motorrad-Funk
Weitere Suchbegriffe: MIT-15 MOTORRADGEGENSPRECHANLAGE
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 58,79*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  58,79* €  69,96 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG