Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CB-MOBILFUNKGERÄT ALAN 48 PLUS MULTICH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-930258-BP
Hersteller:  Alan
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  8011869132193
Artikeltext: CB-Mobilfunkgerät ALAN 48 Plus Multistandard Regelbare Mikrofon-Empfindlichkeit Empfangsleistung einstellbar 5 Kanalspeicher Das bewährte Allround-Gerät als Multichannel-Version ist wegen seiner vielfältigen Ausstattung sehr beliebt. Mit der Möglichkeit zusätzlich die Empfangsleistung zu regeln, erhalten Sie immer die bestmögliche Qualität des Signals. Ausstattung: Beleuchtetes Display und Tasten Multichannel Scan-Funktion Regelbare Rauschsperre und Empfangsleistung 5 Speicherplätze Direktwahltaste Kanal 9 Kanalwahl über Up-/Down-Tasten am Mikrofon und Drehknopf am Gerät Lautsprecheranschluss S-Meter-Anschluss Betriebsspannung 13,2 V. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 154 x 50 x 175 mm Frequenz: 27 MHz Kanäle (Funk): 40 FM40 FM / 40 AM80 FM / 12 AM Sendeleistung: FM: 4 WAM: 1 W. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 03 - Kommunikationstechnik > Funk > CB-Funk
Weitere Suchbegriffe: CB-MOBILFUNKGERÄT ALAN 48 PLUS MULTICH.
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 117,61*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Alan
k.A.
€ 16,77*
€ 19,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG