Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FR 100 Flugfunkscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-930161-BP
Hersteller:  RIM
Herst.-Nr.:  FR-100 Flugfunkscanner
EAN:  4016138032079
Artikeltext: Handscanner FR-100 Inkl. Flugfunkfrequenzen Radio-Empfang S-Meter Anzeige Starke Leistung mit kompakten Abmessungen: Als Besonderheit unterstützt der FR-100 den Flugfunkbereich und ermöglicht zusätzlich den UKW-Radio-Empfang. Ausstattung: Beleuchtetes Display Betriebsart: FM Monitor-Funktion 30 Speicherplätze je Frequenzbereich Kanalsuchlauf (Scan) Batterieanzeige Kopfhöreranschluss. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 58 x 103 x 27 mm Anzahl Frequenz-Bänder: 5 Anzahl Kanäle: 150 Frequenz-Bereiche (Aufzählung): 66 - 88 MHz 88 - 108 MHz 108 - 136 MHz 136 - 174 MHz 420 - 470 MHz Frequenz-Raster: 5 / 10 / 12,5 / 25 / 50 / 100 / 200 kHz Im Flugfunkbereich 108 - 136 MHz 8,33 kHz Gewicht: 150 g. Lieferumfang: Scanner Gummiwendelantenne Gürtelclip Trageschlaufe.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Scanner Gummiwendelantenne Gürtelclip Trageschlaufe. . .
... > 03 - Kommunikationstechnik > Funk > Scanner
Weitere Suchbegriffe: FR 100 Flugfunkscanner
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 71,39*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
GP Battery
k.A.
€ 0,87*
€ 1,04
Sonstiges
Conrad
930162-BP
€ 21,52*
€ 25,61
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG