Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald TFS-Dialog 201 Türsprechanlage Kabelgebunden Komplett-Set 1 Familienhaus Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-922771-BP
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90634
EAN/GTIN:
     4019377906347
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
TK-Anlage
Auerswald TFS-Dialog 201 Türsprechanlage Kabelgebunden Komplett-Set 1 Familienhaus Silber

Auerswald TFS-Dialog 201

1 Klingeltaste, optional als Lichttaste verwendbar
Schnittstelle a/b-Port
Modernes Slim-Line-Gehäuse in edlem Design
Programmierung der Rufnummern und Grundfunktionen über Telefon

Selbst wenn Ihre Telefonanlage keine TFE-Schnittstelle hat – das TFS-Dialog 200 mit seinem zeitlosen Design sorgt für höchsten Komfort in der Bedienung. Es wird über ein zweiadriges Kabel direkt an einen a/b-Port Ihrer Anlage angeschlossen und verhält sich ähnlich wie ein Telefon: Wird eine „Klingel“-Taste gedrückt, wählt das Türsprechsystem eine vorher festgelegte, interne oder externe Rufnummer. Von Ihrem Telefon aus können Sie dann mit dem Besucher sprechen – in hervorragender Sprachqualität dank hochwertiger Mikroelektronik – und ihm die Tür öffnen. Und die weiße LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt bei Dunkelheit für gleichmäßig und hell ausgeleuchtete Namensschilder.

Das ultraflache Gehäuse fügt sich mit seiner flachen Bauweise in fast jede örtliche Gegebenheit ein. Dadurch ist eine umständliche Unterputzinstallation nicht erforderlich. Zur Abdeckung von eventuell vorhandenen Einbaudosen alter Systeme ist eine oben abgewinkelte Abdeckplatte lieferbar, die gleichzeitig als Wetterschutzdach dient.

Ausstattung:
Betrieb am analogen Nebenstellenanschluss einer Telefonanlage von Auerswald und anderer Hersteller · Programmierung der Rufnummern und Grundfunktionen über Telefon · Namensschildbeleuchtung ohne zusätzliche Speisung · Zwei Empfindlichkeitspegel für laute und leise Umgebungen · Gleichmäßig und helle Namensschildbeleuchtung · Kompakte Bauweise mit nur 16 mm Bauhöhe · Farbe: silber eloxiert natur · Abmessungen: 104 mm x 153 mm x 16 mm (B x H x T) · Gewicht: ca. 360 g.

Technische Daten:
Abmessungen (Außengerät): (B x H x T) 104 x 153 x 16 mm · Anschlussadern (Sprechanlagen): 2 (+ 2 Türöffner) · Ausführung (allgemein): 1 Familienhaus · Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 1 · Herstellerfarbe: Silber · Material (Außeneinheit): Aluminium · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Familienhaus · Montageart (Außen): Aufputz · Sprechanlagen-Besonderheiten: Beleuchtetes Namensschild · Sprechanlagen-Komponente: Komplett-Set · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
1 Stück TFS-Dialog 201,1 Stück Anschluss- und Bedienanleitung,1 Montagematerial: (Dübel, Schrauben, Schlüssel zum Öffnen des Gehäuses, Beschriftungsschilder)

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Auerswald
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Familienhaus
Farbe:
grau
Anschlussadern (Sprechanlagen):
2 (+ 2 Türöffner)
Material (Außeneinheit):
Aluminium
Montageart (Außen):
Aufputz
Sprechanlagen-Komponente:
Komplett-Set
Sprechanlagen-Besonderheiten:
Beleuchtetes Namensschild
Ausführung (allgemein):
1 Familienhaus
Einheiten/Teilnehmer-Anzahl:
1
Abmessungen (Außengerät):
(B x H x T) 104 x 153 x 16 mm
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Produkt-Art:
Türsprechanlage
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
€ 2,90*
ab € 190,85*
€ 228,64*
€ 6,78*
ab € 190,45*
€ 228,66*
€ 5,00*
ab € 193,61*
€ 232,94*
€ 4,70*
ab € 195,66*
€ 235,01*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 214,18*
€ 255,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,26*
€ 303,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,07*
€ 294,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,56*
€ 285,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,38*
€ 277,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,18*
€ 254,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90636
ab € 202,74*
Zubehör
Auerswald
90161
ab € 206,67*
Zubehör
Auerswald
90163
ab € 218,74*
Zubehör
Auerswald
90164
ab € 234,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.