Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VERBINDUNGSKABEL RJ45 AUF RJ11 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102-922652-BP
Hersteller:   Conrad
Herst.-Nr.:   922652-BP
EAN:   4016138388442
Artikeltext: Verbindungskabel ISDN/Analog oder DSL-Splitter/DSL-Modem Dieses Kabel verbindet z.B. analoge Geräte mit ISDN-Dosen, bei denen ein analoges Telefonsignal aufgeschalten ist. Auch als Verbindungskabel zwischen DSL-Splitter und vielen gängigen DSL-Modems geeignet.

Technische Daten:

Farbe: Schwarz Kabel-Material (Geschirmt/ungeschirmt): Ungeschirmt Länge: 3 m Stecker-Typ(en) (am Kabel): RJ45 Western-Stecker auf RJ11 (6/4) Western-Stecker. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Bei diesem Zubehör handelt es sich nicht um einen ISDN-Analog-Wandler. Es dient zur Anpassung an die ISDN-Steckertechnik, ohne ISDN-Dosen durch TAE-Dosen zu ersetzen.. .
... > 03 - Kommunikationstechnik > TK-Installationstechnik > ISDN-Installationstechnik
Weitere Suchbegriffe: VERBINDUNGSKABEL RJ45 AUF RJ11 3M
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 4,84*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4,84* €  5,76 pro Stück
ab 10 Stück €  4,36* €  5,19 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges KABELAUFROLLER SET 2
Kopp
k.A.
€ 1,68* € 2,00
Sonstiges
KABELBINDER SOFTFIX XS 16 ST 5 KG
Hellermann Tyton
SOFTFIX(R) XS 180X7,0
€ 7,53* € 8,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG