Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RJ45 WESTERN STECKER RUNDK. UNGESCH.5St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-922643-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  922643-BP
EAN:  4016138392227
Artikeltext: RJ45 Western-Stecker 8polig

Technische Daten:

Anschlusskodierung: RJ45 (8/8) 8 Kontakte belegt Vergoldet Ausführung: Für Rundkabel Kabel-Material (Geschirmt/ungeschirmt): Ungeschirmt. Lieferumfang: Pckg. mit 5 St.. 5 Pckg. Systemvoraussetzungen: Pckg. mit 5 St. . .
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Steckverbinder > Steckverbinder (sonstige)
Weitere Suchbegriffe: RJ45 WESTERN STECKER RUNDK. UNGESCH.5St.
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 3,27*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
262196-BP
€ 38,75*
€ 46,11
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG