Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

T-COM ISDN-ANLAGE EUMEX 200 PACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-922410-BP
Hersteller:  Telekom
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4025125009536
Artikeltext: Eumex C200 Pack 2 Nebenstellen (für 3 Endgeräte) Schnurloser Internetzugang über Bluetooth Bluetooth TV-Adapter für SMS, MMS Anzeige am TV Die Eumex C200 Pack ist eine Kombination aus ISDN-Telefonanlage, ISDN-Modem und Bluetooth Access Point. Über die TAE-Buchsen lassen sich ganz einfach bis zu drei analoge Endgeräte anschließen. Der Bluetooth USB-Stick ermöglich den schnurlosen Internetzugang für Ihren PC oder Notebook. Alternativ können Sie die Anlage auch direkt über USB mit Ihrem PC verbinden. Ihre SMS- und Multimedia- Nachrichten betrachten Sie in Zukunft mit dem Bluetooth TV-Adapter großformatig auf Ihrem Fernsehgerät. Ausstattung: Rufumleitung Rückfrage Gebührenerfassung 40 Kurzwahlspeicher Dreierkonferenzschaltung Rufnummernanzeige Anschluss der analogen Endgeräte über TAE-Buchsen oder Kabelklemmen PC-Schnittstelle (USB) Integriertes ISDN-Modem Programmierung über PC Bluetooth Reichweite bis zu 100 m 5 Leuchtdioden zur Signalisierung des Anlagenzustandes. 10 MSN einstellbar. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 120 x 120 x 30 mm Anzahl Nebenstellen: 2 MSN (Anzahl): 10. Lieferumfang: Kommunikations-Software. 1 St. Systemvoraussetzungen: Kommunikations-Software . .
... > 03 - Kommunikationstechnik > ISDN > ISDN-Anlagen
Weitere Suchbegriffe: T-COM ISDN-ANLAGE EUMEX 200 PACK
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 172,37*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,37*
€ 205,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG