Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TELNET ISDN-ANLAGE DAX/MAXi 161


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-922388-BP
Hersteller:  Telebau
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4015864051927
Artikeltext: ISDN-Anlage Telnet MAXi 161 6 analoge Nebenstellen Interner ISDN-Anschluss Integriertes ISDN-Modem mit Routerfunktion Wahlsperre Mit 6 analogen Nebenstellen, interner ISDN-Schnittstelle, integriertem ISDN-Modem und Türsprechfunktionen stellt die Telnet MAXi die für jede Anwendung passende Lösung dar. DieNetzwerkschnittstelle ermöglicht die Konfiguration der Anlage und bietet durch das integrierte Modem den einfachen Zugang ins WorldWideWeb. Drei TAE-Buchsen schaffen den komfortablen Direktanschluss von Telefon, Telefax und Anrufbeantworter. Natürlich sind alle Nebenstellen auch mit Schraubklemmen ausgestattet. Der Anschluss einer Türfreisprecheinrichtung erfolgt über den Telnet Türmanager R (Best.-Nr.920552). Ausstattung: Einstellbare Amtsberechtigung Rufumleitung Rückfrage Gebührenanzeige Wahlsperre 100 Rufnummernspeicher Interne Konferenzschaltung Rufnummernanzeige Analoge Anschlüsse über Schraubklemmen oder TAE-Buchsen (3x) Notapparat-Funktion PC-Schnittstelle (Ethernet RJ45) Integriertes ISDN-Modem Konfiguration über PC (Webbrowser) Türsprechstelle anschließbar Wartemusik CTI/TAPI im Netzwerk. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 265 x 230 x 50 mm Anzahl Nebenstellen: 6 MSN (Anzahl): 10. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 03 - Kommunikationstechnik > ISDN > ISDN-Anlagen
Weitere Suchbegriffe: TELNET ISDN-ANLAGE DAX/MAXi 161
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 218,45*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,45*
€ 259,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Lapp Kabel
1591302
€ 0,60*
€ 0,71
Sonstiges
Sterner Kabel
999H000135
€ 0,62*
€ 0,74
Sonstiges
Sterner Kabel
999H000137
€ 1,00*
€ 1,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG