Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TELEFON AKKU ASCOM MIRA ALBRECHT AE 904


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-920446-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  920446-BP
EAN:  4016138033953

Artikeltext:

Austausch-Akku für schnurlose Telefone

Technische Daten:

Akku-Kapazität: 700 mAh Akku-Technologie: NiCd Batterie-/Akku-Größe: Spezial-Akku Inhalt: 1 St. Passend für: Albrecht AE 904, 905<multisep/>Ascom Mira<multisep/>DNT Apollo, Miami<multisep/>Goldstar GT 9200<multisep/>Kathrein KT 900 Spannung: 4.8 V.
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Wiederaufladbare Batterien > Telefon-Akkus
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 15,47*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG