Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TPI FOTOSET SEIDENGLANZ 240G


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-914291-BP
Hersteller:  TPI
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4260118110527
Suchbegriffe:
Fotoset
Artikeltext: TPI Fotopapier-Set Seidenglanz Seidenglanz-Fotopapier für alle Fälle - in allen wichtigen Fotoformaten! Grammatur 240 g/m² Schnelltrocknend, hohe Farbbrillanz Für alle gängigen Tintenstrahldrucker Damit haben Sie endlich für alle Fotos das passende Fotopapier parat! Sie entscheiden sich flexibel für eines der Fotoformate, bei dem das Motiv am besten zur Geltung kommt! Natürlich in der gewohnt hohen Papierqualität und mit einem tollen Seidenglanz-Effekt. Weniger Spiegelung und nahezu unempfindlich gegen Fingerabdrücke!

Technische Daten:

Geeignet für...: Alle gängigen Tintenstrahldrucker Grammatur: 240 g/m² Inhalt: 1 Set Papier-Typ: Seidenglanz. Lieferumfang: Enthält 25 Blatt DIN A4, 25 Blatt 13 x 18 cm, 50 Blatt 10 x 15 cm.. 1 Set Systemvoraussetzungen: Enthält 25 Blatt DIN A4, 25 Blatt 13 x 18 cm, 50 Blatt 10 x 15 cm. . .
... > 02 - Office / Büroorganisation > Papier, Folien, Etiketten > Papier
Weitere Suchbegriffe: TPI FOTOSET SEIDENGLANZ 240G
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 8,37*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,37*
€ 9,96
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG