Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HANNS-G 28" TFT HG281DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-913974-BP
Hersteller:  HannsG
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4710859555373
Artikeltext: Hanns-G 28"" TFT HG281DP 16:10 Breitbild - Ideal für optimale Darstellung von großen Tabellen und für Windows Vista Extrem hohe Auflösung 1920 x 1200 Schnelle Reaktionszeit 5 ms HDMI- und VGA-Anschluss

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H x T) 668 x 486 x 211 mm Auflösung (max.): 1920 x 1200 pix Betrachtungswinkel hor./ver.: 160 ° / 160 ° Display-Diagonale (in Zoll): 27.5 "" Display-Diagonale (in cm): 69.9 cm Eingänge: HDMI, VGA analog 15pol. Farbe: Schwarz Gewicht: 10.8 kg Gewährleistung: 24 Monate Helligkeitswerte: 500 cd/m² Kontrastverhältnis: 800 : 1 Pixel-Abstand: 0.309 mm Reaktionszeit: 5 ms. Lieferumfang: Inkl. DVI-Adapter-, VGA- und Audiokabel.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Inkl. DVI-Adapter-, VGA- und Audiokabel. . .
... > 01 - Computertechnik > Peripherie > Monitore
Weitere Suchbegriffe: TFT Monitor, HANNS-G 28" TFT HG281DP
Angebote (3)
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com 3 Tage € 6,45* € 416,50*
BUGcomputer 4 Tage Frei Haus € 419,52*
Conrad 1 Tag Frei Haus € 503,37*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  503,37* €  599,01 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Autoladegerät 60-120Watt A6,V6,W1-W6 (90-N6DCG1000)
Asus
90-N6DCG1000
€ 84,41* € 100,45
Ähnlich CPU Cooler Silent Knight AL (SILENT KNIGHT AL)
Asus
SILENT KNIGHT AL
€ 35,10* € 41,77
Ähnlich E - CFC HS Marke 8GB (EKMCF8GBHS)
k.A.
EKMCF8GBHS
€ 91,15* € 108,47
Ähnlich
Inline Reinigungspumpspray für Monitore / TFT / LCD, 250ml
Intos
43204
€ 7,29* € 8,68
Ähnlich Nokia 7900 Prism (black) (002C2R4)
Nokia
002C2R4
€ 246,35* € 293,16
Ähnlich nüvi 750TFM Europa silber (901596)
k.A.
901596
€ 254,90* € 303,33
Ähnlich nüvi 760TFM Europa schwarz BT-Frei. (901597)
k.A.
901597
€ 288,57* € 343,40
Ähnlich nüvi 770TFM Europa +USA + CAN (901603)
k.A.
901603
€ 384,94* € 458,08
Ähnlich RDX Cardrige 300GB (8471-RDX)
Tandberg
8471-RDX
€ 217,30* € 258,59
Ähnlich Sinus 501 Pack (40227732)
Telekom
40227732
€ 48,53* € 57,75
Ähnlich Sinus 501i (40227743)
Telekom
40227743
€ 70,01* € 83,31
Ähnlich VAIO USB MAUS CR platinum-sand (VGP-UMS2P/N.CE)
Sony
VGP-UMS2P/N.CE
€ 52,24* € 62,17
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG